Motion
203034
M1800 Amarillo de alta visibilidad
Artículo MI #04014347
No. Fabricante 203034
Precio6.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M1800 Amarillo de alta visibilidad
Artículo MI #04014347
No. Fabricante 203034

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    17 oz
  • Rango de cobertura
    De 600 a 700 pies
  • Tamaño
    17 OZ. PULVERIZAR

Detalles

  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Familia de colores
    Amarillo
  • Tiempo de secado
    5 min
  • Exposición
    Exterior
  • Finalizar
    BRILLO
  • Temperatura máxima de aplicación
    +32 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    +10 °C
  • Cantidad del paquete
    12
  • Tipo de resina
    Esmalte alquídico
  • UPC_NO
    020066112721
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    544 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
203034 AMARILLO DE ALTA VISIBILIDAD M1800 SYS

También puede gustarle