Motion
203037
M1800 Rojo fluorescente-Naranja
Artículo MI #04014351
No. Fabricante 203037
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M1800 Rojo fluorescente-Naranja
Artículo MI #04014351
No. Fabricante 203037

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    17 oz
  • Rango de cobertura
    De 600 a 700 pies
  • Tamaño
    17 OZ. PULVERIZAR

Detalles

  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Rojo fluorescente
  • Familia de colores
    Rojo
  • Tiempo de secado
    5 min
  • Exposición
    Exterior
  • Finalizar
    BRILLO
  • Temperatura máxima de aplicación
    +32 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    +10 °C
  • Cantidad del paquete
    12
  • Tipo de resina
    Esmalte alquídico
  • UPC_NO
    020066112752
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    66 %

Descripción general

Descripción del fabricante
203037 NARANJA ROJO FLUORESCENTE M1800 SYS

También puede gustarle