Motion
208084
Revestimiento epoxi - 1 gal, color transparente satinado
Artículo MI #04014425
No. Fabricante 208084
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Revestimiento epoxi - 1 gal, color transparente satinado
Artículo MI #04014425
No. Fabricante 208084
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    225-340 pies2
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    8 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 a 90 °F
  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Transparente satinado
  • Familia de colores
    Borrar
  • Cobertura
    125 a 195 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    72 h
  • Condiciones de exposición
    De moderado a grave
  • Finalizar
    Satén
  • Temperatura máxima de aplicación
    +90 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +50 °F
  • Tipo de resina
    Epoxi
  • Estándares cumplidos
    Aceptable por el USDA
  • Superficie
    Hormigón, mampostería, madera
  • Tipo
    Recubrimiento epoxi
  • UPC_NO
    020066121143

Descripción general

Descripción del fabricante
208084 SIERRA TRANSPARENTE SATINADO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"