Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Rango de cobertura180-545 pies2
- Peso neto11.838 lb
- Tamaño1 gal.
- Contenido de VOC0 g/l
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación50 grados a 100 °F
- Tipo de baseAgua
- ColorImprimación gris
- Familia de coloresGris
- Cobertura180 a 545 pies2/galón
- Directo al metalDirecto al metal
- Tiempo de secado30 min.
- ExposiciónExterior, interior
- Condiciones de exposiciónInterior/Exterior
- FinalizarSemibrillante
- Certificación, normativa o norma ecológica cumplidaCumple con los requisitos de SCAQMD
- Temperatura máxima de aplicación+100 °F
- Temperatura mínima de aplicación+50 °F
- Tipo de boquillaDirección única
- Cantidad del paquete1
- Secado rápidoSecado rápido
- Tipo de resinaTán de urea acrílica
- Estándares cumplidosUSDA, FSIS
- SuperficieSuperficie interior y exterior, acero galvanizado
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles100 g/l
Descripción general
- Diseñado para aplicaciones directas al metal (DTM) en superficies de acero en entornos industriales de leves a moderados
- Se puede utilizar en acero galvanizado, aluminio y otros metales tanto en aplicaciones interiores como exteriores
- Dado que este recubrimiento tiene muy poco olor durante la aplicación, es ideal para su uso en escuelas, instalaciones sanitarias, áreas de servicio de alimentos, edificios de oficinas, hoteles o en cualquier área donde los olores sean un problema
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación