Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del contenedor16 oz
- Rango de coberturaDe 600 a 700 pies
- Tamaño17 OZ. PULVERIZAR
Details
- Tipo de baseDisolvente
- ColorPlata
- Familia de coloresBlanco
- Tiempo de secado5 min
- ExposiciónExterior
- FinalizarBRILLO
- Temperatura máxima de aplicación90 °F
- Temperatura mínima de aplicación40 °F
- Cantidad del paquete12
- Tipo de resinaAlquídico modificado
- UPC_NO020066160753
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles66 %
Descripción general
Descripción del fabricante
239007 PLATA M1600 SISTEMA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- Rust Oleum Noxyde Elastomeric Acrylic Coating
Rust Oleum Noxyde Elastomeric Acrylic Coating
View Literature
Rust-Oleum Flooring SolutionsRust-Oleum provides comprehensive flooring solutions for plant shutdowns, including concrete repair, line striping, and maintenance coatings with quick return to service. Their durable systems withstand chemicals, thermal shock, abrasion, and meet USDA requirements.
View Literature
Rust-Oleum Flooring SolutionsRust-Oleum has all your flooring needs during a plant shutdown!
View Literature
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
View Literature