Motion
1665838
S1600 Rojo invertido
Artículo MI #04014716
No. Fabricante 1665838
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
S1600 Rojo invertido
Artículo MI #04014716
No. Fabricante 1665838

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    18 oz
  • Rango de cobertura
    150 pies
  • Tamaño
    18 OZ. PULVERIZAR

Detalles

  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Rojo
  • Familia de colores
    Rojo
  • Tiempo de secado
    30 min
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Finalizar
    BRILLO
  • Temperatura mínima de aplicación
    0 °C
  • Cantidad del paquete
    12
  • Tipo de resina
    Alquídico modificado
  • UPC_NO
    020066166588
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    66 %

Descripción general

Descripción del fabricante
1665838 ROJO S1600 SISTEMA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno