Motion
1672830
1600 Almendra multiuso
Artículo MI #04014723
No. Fabricante 1672830
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1600 Almendra multiuso
Artículo MI #04014723
No. Fabricante 1672830

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Rango de cobertura
    22 pies2
  • Tamaño
    12 OZ. PULVERIZAR

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Almendra
  • Familia de colores
    Amarillo
  • Tiempo de secado
    1 h
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Finalizar
    BRILLO
  • Temperatura máxima de aplicación
    +38 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    +10 °C
  • Tipo de boquilla
    360 grados ajustables
  • Cantidad del paquete
    6
  • Tipo de resina
    Esmalte alquídico
  • UPC_NO
    020066167288
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    512 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
1672830 SISTEMA ALMENDRA 1600

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno