Motion
1834838
M1800 APWA Verde seguridad
Artículo MI #04014729
No. Fabricante 1834838
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M1800 APWA Verde seguridad
Artículo MI #04014729
No. Fabricante 1834838

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    17 oz
  • Rango de cobertura
    De 600 a 700 pies
  • Tamaño
    17 OZ. PULVERIZAR

Detalles

  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Verde seguridad
  • Familia de colores
    Verde
  • Tiempo de secado
    5 min
  • Exposición
    Exterior
  • Finalizar
    BRILLO
  • Temperatura máxima de aplicación
    90 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    40 °F
  • Cantidad del paquete
    12
  • Tipo de resina
    Alquídico modificado
  • UPC_NO
    020066183486
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    542 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
1834838 APWA VERDE SEGURIDAD SISTEMA M1800

También puede gustarle