Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Rango de cobertura100-175 pies2
- Tamaño5 galones
- Contenido de VOCMenos Than340 g/l
Detalles
- Tiempo de secadoDe 8 a 14 h.
- FinalizarACTIVADOR
- Temperatura máxima de aplicación+100 °F
- Temperatura mínima de aplicación+50 °F
- Estándares cumplidosAceptable por el USDA
- UPC_NO020066910235
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación