Motion
9103402
Aditivo para pintura con base disolvente - Tamaño del contenedor: 1 gal
Artículo MI #04014850
No. Fabricante 9103402
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aditivo para pintura con base disolvente - Tamaño del contenedor: 1 gal
Artículo MI #04014850
No. Fabricante 9103402

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    Menos Than250 g/l

Detalles

  • Tipo de base
    Disolvente
  • Cobertura
    125 a 200 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    De 22 a 26 h.
  • Finalizar
    ACTIVADOR
  • Para usar con
    9100 System DTM Mastic de epoxi
  • Tipo de resina
    Poliamida epoxi convertido
  • Estándares cumplidos
    USDA, FSIS
  • Superficie
    Superficie interior o exterior, hormigón, acero
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    250 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
9103402 ACTIVADOR DE BAJA TEMPERATURA 250 VOC
  • Para entornos de moderados a severos
  • Aplicación directa sobre acero oxidado sólido con preparación mínima de la superficie: también se puede utilizar sobre acero limpio, metal galvanizado, hormigón (incluidos suelos de hormigón), superficies previamente recubiertas y ligeramente húmedas
  • Se puede utilizar en interiores o exteriores
  • Si bien la exposición a la luz solar y ciertas condiciones de iluminación interior causan decoloración y formación de cal de todos los recubrimientos de tipo epoxi, estos cambios son solo de naturaleza cosmética.
  • Para uso con base epoxi Steel-Tech® (Mi artículo n.o 05417043)
  • Contenedor: lata de un galón

También puede gustarle