Motion
9133402
DTM Epoxy Mastic - 1 gal, Color verde de seguridad
Artículo MI #04014854
No. Fabricante 9133402
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DTM Epoxy Mastic - 1 gal, Color verde de seguridad
Artículo MI #04014854
No. Fabricante 9133402

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    125-225 pies2
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    Menos de 250 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    40 grados a 60 °F
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Verde seguridad
  • Familia de colores
    Verde
  • Tiempo de secado
    Depende del activador
  • Finalizar
    Semibrillante
  • Temperatura máxima de aplicación
    +60 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +40 °F
  • Tipo de resina
    Epoxi
  • Estándares cumplidos
    Aceptable por el USDA
  • Tipo de sistema
    9100
  • UPC_NO
    020066913397

Descripción general

Descripción del fabricante
9133402 VERDE SEGURIDAD

También puede gustarle