Motion
9171300
DTM Epoxy Mastic - 5 gal, color tostado Dunes
Artículo MI #04014861
No. Fabricante 9171300
Precio626.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DTM Epoxy Mastic - 5 gal, color tostado Dunes
Artículo MI #04014861
No. Fabricante 9171300

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio626.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    125-225 pies2
  • Tamaño
    5 galones
  • Contenido de VOC
    Menos de 340 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 grados a 100 °F
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Dunas Tan
  • Familia de colores
    Marrón
  • Cobertura
    125 a 225 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    De 6 a 12 h.
  • Condiciones de exposición
    Interior/Exterior
  • Finalizar
    Semibrillante
  • Temperatura máxima de aplicación
    +100 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +50 °F
  • Tipo de resina
    Masilla epoxi
  • Estándares cumplidos
    MPI #98 Certified1
  • Superficie
    Acero, metal galvanizado, hormigón
  • Tipo de sistema
    9100
  • Tipo
    Masilla epoxi DTM
  • UPC_NO
    020066917135

Descripción general

Descripción del fabricante
9171300 DUNES TAN

También puede gustarle