Motion
9182300
DTM Mastic epoxi - 5 gal, color gris plateado
Artículo MI #04014863
No. Fabricante 9182300
Precio501.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DTM Mastic epoxi - 5 gal, color gris plateado
Artículo MI #04014863
No. Fabricante 9182300

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio501.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    125-225 pies2
  • Tamaño
    5 galones
  • Contenido de VOC
    Menos de 340 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 grados a 100 °F
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Gris plateado
  • Familia de colores
    Gris
  • Cobertura
    125 a 225 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    De 6 a 12 h.
  • Condiciones de exposición
    Interior/Exterior
  • Finalizar
    Brillo
  • Temperatura máxima de aplicación
    +100 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +50 °F
  • Tipo de resina
    Masilla epoxi
  • Estándares cumplidos
    Aceptable por el USDA
  • Tipo de sistema
    9100
  • UPC_NO
    020066918231

Descripción general

Descripción del fabricante
9182300 PLATA GRIS

También puede gustarle