Motion
9192300
DTM Mastic epoxi - 5 gal, color blanco
Artículo MI #04014867
No. Fabricante 9192300
Precio626.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DTM Mastic epoxi - 5 gal, color blanco
Artículo MI #04014867
No. Fabricante 9192300

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio626.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    130-220 pies2
  • Tamaño
    5 GALÓN

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Familia de colores
    Blanco
  • Tiempo de secado
    De 6 a 8 h
  • Finalizar
    BRILLO
  • Temperatura máxima de aplicación
    +100 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +50 °F
  • Estándares cumplidos
    Aceptable por el USDA
  • Tipo
    Masilla epoxi DTM
  • UPC_NO
    020066919238

Descripción general

Descripción del fabricante
9192300 BLANCO

También puede gustarle