Motion
9815419
Masilla de uretano DTM - 1 gal, color aluminio
Artículo MI #04014874
No. Fabricante 9815419
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Masilla de uretano DTM - 1 gal, color aluminio
Artículo MI #04014874
No. Fabricante 9815419

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    160-280 pies2
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    Menos de 340 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    40 grados a 100 °F
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Aluminio
  • Cobertura
    160 a 280 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    De 6 a 9 h.
  • Condiciones de exposición
    Interior/Exterior
  • Finalizar
    Brillo
  • Temperatura máxima de aplicación
    +100 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +40 °F
  • Tipo de resina
    Masilla de Thane Ure
  • Estándares cumplidos
    OSHA 1910.134
  • Tipo de sistema
    9800
  • UPC_NO
    020066981549

Descripción general

Descripción del fabricante
9815419 URETHN 1GAL 9800 ALUMI-NON

También puede gustarle