Motion
9825419
Masilla de uretano DTM - 1 gal, color azul de seguridad
Artículo MI #04014876
No. Fabricante 9825419
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Masilla de uretano DTM - 1 gal, color azul de seguridad
Artículo MI #04014876
No. Fabricante 9825419

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    160-280 pies2
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    Menos de 340 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    40 grados a 100 °F
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Azul de seguridad
  • Familia de colores
    Azul
  • Cobertura
    160 a 280 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    De 6 a 9 h.
  • Condiciones de exposición
    Interior/Exterior
  • Finalizar
    Brillo
  • Temperatura máxima de aplicación
    +100 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +40 °F
  • Tipo de resina
    Poliuretano acrílico convertido en isocianato alifático Thane
  • Estándares cumplidos
    USDA, FSIS
  • Superficie
    Acero, metal galvanizado, hormigón
  • Tipo de sistema
    9800
  • Tipo
    Masilla de uretano DTM
  • UPC_NO
    020066982546

Descripción general

Descripción del fabricante
9825419 URETHN 1GAL 9800 AZUL DE SEGURIDAD

También puede gustarle