Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Rango de cobertura160-280 pies2
- Tamaño1 gal.
- Contenido de VOCMenos de 340 g/l
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación40 grados a 100 °F
- Tipo de baseDisolvente
- ColorNegro
- Familia de coloresNegro
- Cobertura160 a 280 pies2/galón
- Tiempo de secadoDe 6 a 9 h.
- Condiciones de exposiciónInterior/Exterior
- FinalizarBrillo
- Temperatura máxima de aplicación+100 °F
- Temperatura mínima de aplicación+40 °F
- Tipo de resinaPoliuretano acrílico convertido en isocianato alifático Thane
- Estándares cumplidosUSDA, FSIS
- SuperficieAcero, metal galvanizado, hormigón
- Tipo de sistema9800
- TipoMasilla de uretano DTM
- UPC_NO020066987947
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación