Motion
9882419
DTM Urethane Mastic - 1 galón, color gris plateado
Artículo MI #04014890
No. Fabricante 9882419
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DTM Urethane Mastic - 1 galón, color gris plateado
Artículo MI #04014890
No. Fabricante 9882419

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    160-280 pies2
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    Menos de 340 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    40 grados a 100 °F
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Gris plateado
  • Familia de colores
    Gris
  • Cobertura
    160 a 280 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    De 6 a 9 h.
  • Condiciones de exposición
    Exterior
  • Finalizar
    Brillo
  • Temperatura máxima de aplicación
    +100 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +40 °F
  • Tipo de resina
    Poliuretano acrílico Thane
  • Estándares cumplidos
    Aceptable por el USDA
  • Superficie
    Superficie interior o exterior, hormigón, acero
  • UPC_NO
    020066988241

Descripción general

Descripción del fabricante
9882419 URETHN 1GAL 9800 GRIS PLATEADO

También puede gustarle