Motion
9886419
DTM Urethane Mastic - 1 galón, color gris marino
Artículo MI #04014892
No. Fabricante 9886419
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DTM Urethane Mastic - 1 galón, color gris marino
Artículo MI #04014892
No. Fabricante 9886419

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    160-280 pies2
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    Menos de 340 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    40 grados a 100 °F
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Gris marino
  • Familia de colores
    Gris
  • Cobertura
    160 a 280 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    De 6 a 9 h.
  • Condiciones de exposición
    Interior/Exterior
  • Finalizar
    Brillo
  • Temperatura máxima de aplicación
    +100 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +40 °F
  • Tipo de resina
    Poliuretano acrílico convertido en isocianato alifático Thane
  • Estándares cumplidos
    USDA, FSIS
  • Superficie
    Acero, metal galvanizado, hormigón
  • Tipo de sistema
    9800
  • UPC_NO
    020066988647

Descripción general

Descripción del fabricante
9886419 URETHN 1GAL 9800 GRIS MARINO

También puede gustarle