Motion
C9502402
Recubrimiento epoxi de alquitrán de carbón - 1 gal, color transparente semibrillante
Artículo MI #04014902
No. Fabricante C9502402
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Recubrimiento epoxi de alquitrán de carbón - 1 gal, color transparente semibrillante
Artículo MI #04014902
No. Fabricante C9502402
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    100-130 pies2
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    222 g/l

Detalles

  • Color
    Transparente semibrillante
  • Tiempo de secado
    De 18 a 36 h.
  • Finalizar
    ACTIVADOR
  • Temperatura máxima de aplicación
    +100 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +50 °F
  • Cantidad del paquete
    2
  • Estándares cumplidos
    Aceptable por el USDA
  • UPC_NO
    020066950200

Descripción general

Descripción del fabricante
C9502402 ACTIVADOR DE ATAR DE CARBÓN

También puede gustarle