Motion
C9578380
Recubrimiento epoxi de alquitrán de carbón - 5 galones, color negro
Artículo MI #04014905
No. Fabricante C9578380
Precio437.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Recubrimiento epoxi de alquitrán de carbón - 5 galones, color negro
Artículo MI #04014905
No. Fabricante C9578380

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio437.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    100-130 pies2
  • Tamaño
    5 galones
  • Contenido de VOC
    Menos de 250 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 grados a 100 °F
  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Negro
  • Cobertura
    100 a 130 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    De 18 a 36 h.
  • Condiciones de exposición
    Entornos industriales o marinos severos
  • Finalizar
    Mate
  • Temperatura máxima de aplicación
    +100 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +50 °F
  • Tipo de resina
    Epoxi de alquitrán de carbón
  • Estándares cumplidos
    Aceptable por el USDA
  • Tipo de sistema
    C9578
  • UPC_NO
    020066957803

Descripción general

Descripción del fabricante
C9578380 EPOXI DE ALQUITÓN DE CARBÓN

También puede gustarle