Motion
MDD5446K45
Tambor de servicio minero - Cara de corona, 54 pulg. de diámetro, 46 pulg. de ancho de cara, buje TL
Artículo MI #04017177
No. Fabricante MDD5446K45
Precio17,586.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tambor de servicio minero - Cara de corona, 54 pulg. de diámetro, 46 pulg. de ancho de cara, buje TL
Artículo MI #04017177
No. Fabricante MDD5446K45

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17,586.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Ancho  
    46 pulg.
  • Orificio máximo
    4.5000 pulg.
  • Polea Diámetro  
    54 pulg.
  • Peso
    2776.00 lb

Detalles

  • Tipo de cara
    Corona
  • Número de centro
    K45
  • Tipo de concentrador
    TL
  • Tipo de polea
    Tambor de servicio minero

Descripción general

Descripción del fabricante
MDD5446K45 54X46 CF TAMBOR MD CON K45

También puede gustarle