Especificaciones
Dimensions
- Face Width46 pulg.
- Orificio máximo3.0000 pulg.
- Pulley Diameter20 pulg.
- Peso616.00 lb
Details
- Tipo de caraCorona
- Número de centroE
- Tipo de concentradorQD
- Tipo de poleaAla de servicio de la mina
Descripción general
Descripción del fabricante
MDW2046E 20X46 CF ALA MD CON
- Proporciona una acción de autolimpieza eficaz
- Construcción de alta resistencia que reduce la fatiga del metal
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View Literature
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View Literature- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View Literature - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View Literature