Especificaciones
Dimensions
- Face Width38 pulg.
- Orificio máximo4.0000 pulg.
- Pulley Diameter18 pulg.
- Peso226.00 lb
Details
- Tipo de caraCorona
- Número de centroJS
- Tipo de concentradorQD
- Tipo de poleaPolea de ala estándar
Descripción general
Descripción del fabricante
XPW1838JS 18X38 CF LÁMINA DE ALA CON JS
- Proporciona una acción de autolimpieza eficaz
- Reduce la abrasión tanto en la polea como en la correa al evitar la acumulación excesiva de material
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View flyer
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View flyer- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View brochure - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View brochure