Especificaciones
Dimensions
- Face Width18 pulg.
- Orificio máximo3.0000 pulg.
- Pulley Diameter14 pulg.
- Peso78.00 lb
Details
- Tipo de caraCorona
- Número de centroK30
- Tipo de concentradorTL
- Tipo de poleaPolea de ala estándar
Descripción general
Descripción del fabricante
XPW1418K30 14X18 CF CUBO DEL ALA CON K30
- Proporciona una acción de autolimpieza eficaz
- Reduce la abrasión tanto en la polea como en la correa al evitar la acumulación excesiva de material
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View Literature
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View Literature- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View Literature - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View Literature