Especificaciones
Dimensiones
- Cara Ancho40 pulg.
- Orificio máximo5.0000 pulg.
- Polea Diámetro24 pulg.
- Peso478.00 lb
Detalles
- Tipo de caraCorona
- Número de centroK50
- Tipo de concentradorTL
- Tipo de poleaPolea de ala estándar
Descripción general
- Proporciona una acción de autolimpieza eficaz
- Reduce la abrasión tanto en la polea como en la correa al evitar la acumulación excesiva de material
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovador piñón patentado de dos piezas centrado en reducir el tiempo de inactividad y las preocupaciones sanitarias. Con un diseño de doble función, este piñón se puede colocar en una posición bloqueada o desbloqueada.
Ver la documentación
Componentes de manejo de unidades de PPIRodillos de empuje PPI y poleas de manipulación de unidades
Ver la documentación- Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ver la documentación - Polea de tambor espiral PPI
Polea de tambor espiral PPI
Ver la documentación