Especificaciones
Dimensiones
- Cara Ancho30 pulg.
- Orificio máximo2.5000 pulg.
- Polea Diámetro20 pulg.
- Peso233.00 lb
Detalles
- Tipo de caraCorona
- Número de centroXT25
- Tipo de concentradorXT
- Tipo de poleaPolea de ala estándar
Descripción general
- Proporciona una acción de autolimpieza eficaz
- Reduce la abrasión tanto en la polea como en la correa al evitar la acumulación excesiva de material