Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4-7/16 pulg.
- Tamaño del casquilloPS
- Brida exterior Diámetro11.7500 pulg.
- Longitud hasta Agujero6.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
Descripción general
Descripción del fabricante
QPS0407 PS 4 7/16 QD CASQUILLO CON PERNOS
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovador piñón patentado de dos piezas centrado en reducir el tiempo de inactividad y las preocupaciones sanitarias. Con un diseño de doble función, este piñón se puede colocar en una posición bloqueada o desbloqueada.
Ver la documentación
Componentes de manejo de unidades de PPIRodillos de empuje PPI y poleas de manipulación de unidades
Ver la documentación- Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ver la documentación - Polea de tambor espiral PPI
Polea de tambor espiral PPI
Ver la documentación