Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1-7/16 in
- Tamaño del casquilloSF
- Flange Outside Diameter4.6250 in
- Length Through Bore2.0000 in
Details
- Tipo de orificioOrificio terminado
Descripción general
Descripción del fabricante
QSF0107NK SF 1 7/16 NK BUSH CON PERNOS
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View Literature
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View Literature- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View Literature - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View Literature