Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5-1/16 pulg.
- Tamaño del casquilloWS
- Brida exterior Diámetro15.0000 pulg.
- Longitud hasta Agujero7.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
Descripción general
Descripción del fabricante
QWS0511 WS 5 11/16 QD CASQUILLO CON PERNOS
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View Literature
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View Literature- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View Literature - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View Literature