Motion
B4-45TEI-14SB
Ralentí de igual impacto de canalización - Clasificación CEMA B, ángulo de 45 °, diámetro de rodillo de 4 pulg., ancho de banda de 14 pulg.
Artículo MI #04024756
No. Fabricante B4-45TEI-14SB
Precio529.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ralentí de igual impacto de canalización - Clasificación CEMA B, ángulo de 45 °, diámetro de rodillo de 4 pulg., ancho de banda de 14 pulg.
Artículo MI #04024756
No. Fabricante B4-45TEI-14SB
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
Precio529.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Cinturón Ancho  
    14 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    23 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    12-5/8 pulg.
  • Longitud total
    25 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4 pulg.
  • Altura del rodillo
    11-3/16 pulg.
  • Longitud del rodillo
    5-7/16 pulg.
  • Peso
    33.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    8 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Rollo de extremo Incline  
    45 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto igual de pronunciado del carro
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
B4-45TEI-14SB ALTERACIÓN DE LA APRIETE DE IMPACTO
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad sin mantenimiento
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie

También puede gustarle