Motion
B4-RRDSA-16SB-1
Rodillo de retorno autoalineable de disco de caucho - Clasificación CEMA B, 4 in de diámetro de rodillo, 16 in de ancho de banda
Artículo MI #04024922
No. Fabricante B4-RRDSA-16SB-1
Precio1,173.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno autoalineable de disco de caucho - Clasificación CEMA B, 4 in de diámetro de rodillo, 16 in de ancho de banda
Artículo MI #04024922
No. Fabricante B4-RRDSA-16SB-1
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
Precio1,173.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    16 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    25 pulg.
  • Longitud total
    27 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4 pulg.
  • Longitud del rodillo
    18-1/4 pulg.
  • Peso
    85.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    11 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Autoalineador de disco de goma de retorno
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
B4-RRDSA-16SB-1 1 1/2 DISCO DE GOMA SA RET
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de la contaminación

También puede gustarle