Especificaciones
Dimensions
- Belt Width36 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje45 pulg.
- Distancia entre los extremos del rodillo37-1/4 pulg.
- Longitud total47 pulg.
- Roll Diameter5 pulg.
- Longitud del rodillo37.25 pulg.
- Peso50.00 lb
- Anchura de la almohadilla de pie de montaje6 pulg.
Details
- Calificación CEMACEMA B
- Tipo de rodilloSoporte de disco de goma plano
- LubricaciónSellado
- SelloLaberinto con sellos de contacto
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
Descripción general
Descripción del fabricante
B5-FRD-36SB-1 ID DE PORTADOR DE FLT DE DISCO DE GOMA
- Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
- Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
- Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
- Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovative patented two-piece sprocket focused on reducing downtime and sanitary concerns. With a dual function design this sprocket can be placed in a locked or unlocked position.
View Literature
PPI Unit Handling ComponentsPPI Hush Rollers and Unit Handling Pulleys
View Literature- PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
PPI Spiral Wing and Spiral Plus Pulley
View Literature - PPI Spiral Drum Pulley
PPI Spiral Drum Pulley
View Literature