Motion
C4-CIRW-42SB
Rodillo de retorno de montaje en red de inserción de canal - Clasificación CEMA C, 4 pulg. de diámetro de rodillo, 42 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04025058
No. Fabricante C4-CIRW-42SB
Precio269.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno de montaje en red de inserción de canal - Clasificación CEMA C, 4 pulg. de diámetro de rodillo, 42 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04025058
No. Fabricante C4-CIRW-42SB
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
Precio269.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    42 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    47-5/8 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    44-1/2 pulg.
  • Longitud total
    47-5/8 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4 pulg.
  • Longitud del rodillo
    44.50 pulg.
  • Peso
    36.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    6 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Idler web de retorno de entrada de canal
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
C4-CIRW-42SB CI DEVOLUCIÓN IDL C/WEB MNTDROP
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle