Motion
B4-20CIT-20SB
Rodillo de canal de entrada - Clasificación CEMA B, ángulo de 20 °, diámetro de rodillo de 4 pulg., ancho de banda de 20 pulg.
Artículo MI #04025062
No. Fabricante B4-20CIT-20SB
Price$424.58/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de canal de entrada - Clasificación CEMA B, ángulo de 20 °, diámetro de rodillo de 4 pulg., ancho de banda de 20 pulg.
Artículo MI #04025062
No. Fabricante B4-20CIT-20SB
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
Price$424.58/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    20 °
  • Belt Width  
    20 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    25-5/8 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    19-7/8 pulg.
  • Longitud total
    25-5/8 pulg.
  • Roll Diameter  
    4 pulg.
  • Altura del rodillo
    5-1/2 pulg.
  • Longitud del rodillo
    7.13 pulg.
  • Peso
    27.00 lb
  • Longitud del rollo ancho
    6-1/8 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    8-1/8 pulg.

Details

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • End Roll Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de canal de inserción
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
B4-20CIT-20SB CI TR IDLER 20CIT20CITW
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes