Motion
B4-20CITI-18SB
Rodillo de canal de penetración de impacto: clasificación CEMA B, ángulo de 20 °, diámetro de rodillo de 4 pulg., ancho de banda de 18 pulg.
Artículo MI #04025065
No. Fabricante B4-20CITI-18SB
Precio558.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de canal de penetración de impacto: clasificación CEMA B, ángulo de 20 °, diámetro de rodillo de 4 pulg., ancho de banda de 18 pulg.
Artículo MI #04025065
No. Fabricante B4-20CITI-18SB
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
Precio558.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    20 °
  • Cinturón Ancho  
    18 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    23-5/8 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    18-1/16 pulg.
  • Longitud total
    23-5/8 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4 pulg.
  • Altura del rodillo
    5-1/4 pulg.
  • Longitud del rodillo
    4.38 pulg.
  • Peso
    31.00 lb
  • Longitud del rollo ancho
    4-3/8 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    8-1/8 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Rollo de extremo Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de impacto de canal de entrada
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
B4-20CITI-18SB CI RODILLO DE ARRASTRE DE IMPACTO
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle