Motion
B4-35CIT-14SB
Rodillo de canal de entrada - Clasificación CEMA B, ángulo de 35 °, diámetro de rodillo de 4 pulg., ancho de banda de 14 pulg.
Artículo MI #04025083
No. Fabricante B4-35CIT-14SB
Precio412.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de canal de entrada - Clasificación CEMA B, ángulo de 35 °, diámetro de rodillo de 4 pulg., ancho de banda de 14 pulg.
Artículo MI #04025083
No. Fabricante B4-35CIT-14SB
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
Precio412.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35 °
  • Cinturón Ancho  
    14 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    19-5/8 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    22-11/16 pulg.
  • Longitud total
    19-5/8 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4 pulg.
  • Altura del rodillo
    5-11/16 pulg.
  • Longitud del rodillo
    5 pulg.
  • Peso
    22.00 lb
  • Longitud del rollo ancho
    4 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    8-1/8 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de canal de inserción
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
B4-35CIT-14SB CI TR IDLER 14CIT14CITW
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

You May Also Like