Motion
B4-35CITI-42SB
Rodillo de canal de penetración de impacto: clasificación CEMA B, ángulo de 35 °, diámetro de rodillo de 4 pulg., ancho de banda de 42 pulg.
Artículo MI #04025096
No. Fabricante B4-35CITI-42SB
Precio1,103.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de canal de penetración de impacto: clasificación CEMA B, ángulo de 35 °, diámetro de rodillo de 4 pulg., ancho de banda de 42 pulg.
Artículo MI #04025096
No. Fabricante B4-35CITI-42SB
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
Precio1,103.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35 °
  • Cinturón Ancho  
    42 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    47-5/8 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    38-1/2 pulg.
  • Longitud total
    47-5/8 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4 pulg.
  • Altura del rodillo
    10-5/8 pulg.
  • Longitud del rodillo
    16.38 pulg.
  • Peso
    65.00 lb
  • Longitud del rollo ancho
    10-3/8 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    8-1/8 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de impacto de canal de entrada
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
B4-35CITI-42SB CIFL16C36 CI MI TRGH IDL
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes