Motion
B5-CIFRD-24SB
Rodillo de transporte plano de disco de caucho con inserción de canal - Clasificación CEMA B, 5 pulg. de diámetro de rollo, 24 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04025122
No. Fabricante B5-CIFRD-24SB
Precio491.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de transporte plano de disco de caucho con inserción de canal - Clasificación CEMA B, 5 pulg. de diámetro de rollo, 24 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04025122
No. Fabricante B5-CIFRD-24SB
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
Precio491.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    24 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    32 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    24-3/4 pulg.
  • Longitud total
    34 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    24.38 pulg.
  • Peso
    34.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    6 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de disco de goma plano con inserción de canal
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO PLANO DE DISCO DE GOMA B5-CIFRD-24SB CI
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle

Los clientes también compraron