Motion
C4-CIRRDW-20SB
Rodillo de retorno de disco de caucho de montaje en red de inserción de canal - Clasificación CEMA, 4 in de diámetro de rodillo, 20 in de ancho de banda
Artículo MI #04025343
No. Fabricante C4-CIRRDW-20SB
Precio398.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno de disco de caucho de montaje en red de inserción de canal - Clasificación CEMA, 4 in de diámetro de rodillo, 20 in de ancho de banda
Artículo MI #04025343
No. Fabricante C4-CIRRDW-20SB
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
Precio398.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    20 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    25-5/8 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    22 pulg.
  • Longitud total
    25-5/8 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4 pulg.
  • Longitud del rodillo
    22 pulg.
  • Peso
    19.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    6 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Rodillo web de disco de goma de retorno de inserción de canal
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
C4-CIRRDW-20SB CI R D RET IDL C/ WEB MNTD
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle

Los clientes también compraron