Motion
C4-CIRW-54SB
Rodillo de retorno de montaje en red de inserción de canal - Clasificación CEMA C, 4 pulg. de diámetro de rodillo, 54 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04025356
No. Fabricante C4-CIRW-54SB
Precio307.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno de montaje en red de inserción de canal - Clasificación CEMA C, 4 pulg. de diámetro de rodillo, 54 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04025356
No. Fabricante C4-CIRW-54SB
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
Precio307.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    54 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    59-5/8 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    56-1/2 pulg.
  • Longitud total
    59-5/8 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4 pulg.
  • Longitud del rodillo
    56.50 pulg.
  • Peso
    44.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    6 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Idler web de retorno de entrada de canal
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
C4-CIRW-54SB CI DEVOLUCIÓN IDL C/WEB MNTDROP
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"