Motion
C5-CIRRDW-24SB
Rodillo de retorno de disco de caucho de montaje en red de inserción de canal - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rodillo, 24 in de ancho de banda
Artículo MI #04025456
No. Fabricante C5-CIRRDW-24SB
Precio437.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno de disco de caucho de montaje en red de inserción de canal - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rodillo, 24 in de ancho de banda
Artículo MI #04025456
No. Fabricante C5-CIRRDW-24SB
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
Precio437.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    24 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    29-5/8 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    26 pulg.
  • Longitud total
    29-5/8 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    26 pulg.
  • Peso
    27.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    6 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Rodillo web de disco de goma de retorno de inserción de canal
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
C5-CIRRDW-24SB CI R D RET IDL C/ WEB MNTD
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle