Motion
C6-F-60SB-1
Polea de reenvío plana - Clasificación CEMA C, diámetro del rollo de 6 in, ancho de la banda 60 in
Artículo MI #04025556
No. Fabricante C6-F-60SB-1
Price$390.62/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de reenvío plana - Clasificación CEMA C, diámetro del rollo de 6 in, ancho de la banda 60 in
Artículo MI #04025556
No. Fabricante C6-F-60SB-1
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
Price$390.62/each

Especificaciones

Dimensions

  • Belt Width  
    60 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    69 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    63-3/8 pulg.
  • Longitud total
    71 pulg.
  • Roll Diameter  
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    63-3/8 pulg.
  • Peso
    70.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    6 pulg.

Details

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • End Roll Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Transportista plano
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
C6-F-60SB-1 TRANSPORTISTAS DE PLANOS
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes