Motion
C6-RSA-60SB
Rodillo de retorno autoalineable - Clasificación CEMA, 6 in de diámetro de rodillo, 60 in de ancho de banda
Artículo MI #04025615
No. Fabricante C6-RSA-60SB
Price $1,557.09 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno autoalineable - Clasificación CEMA, 6 in de diámetro de rodillo, 60 in de ancho de banda
Artículo MI #04025615
No. Fabricante C6-RSA-60SB

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 1,557.09 USD/cada inicio

Specifications

Dimensions

  • Belt Width  
    60 in
  • Distance Between Mounting Holes
    69 in
  • Distance Between Roller Ends
    63-3/8 in
  • Overall Length
    71 in
  • Roll Diameter  
    6 in
  • Roller Length
    63.38 in
  • Weight
    197.00 lbs
  • Width Of Mounting Foot Pad
    11 in

Details

  • CEMA Rating
    CEMA C
  • Idler Type
    Return Self Aligner
  • Lubrication
    Sealed
  • Seal
    Labyrinth with Contact Seals
  • Shell Material
    Steel Tubing
  • Type Of Bearing
    Ball Bearing

Overview

Mfr description
C6-RSA-60SB SA RETURN IDL
  • Conforms to CEMA standards for dimensions and meets or exceeds series load ratings
  • Designed and manufactured for a long, trouble-free life
  • High-quality sealed ball bearings
  • Maintenance-free, long lasting contact seal system safeguarding from contaminants

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text