Especificaciones
Dimensions
- Ángulo20 °
- Belt Width24 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje29-5/8 pulg.
- Distancia entre los extremos del rodillo24-1/4 pulg.
- Longitud total29-5/8 pulg.
- Roll Diameter4 pulg.
- Altura del rodillo6-7/8 pulg.
- Longitud del rodillo8.50 pulg.
- Peso41.00 lb
- Anchura de la almohadilla de pie de montaje8-1/8 pulg.
Details
- Calificación CEMACEMA C
- End Roll Incline20 °
- Tipo de rodilloRodillo de canal de inserción
- LubricaciónSellado
- SelloLaberinto con sellos de contacto
- Material de la carcasaTubos de acero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
Descripción general
Descripción del fabricante
C4-20CIT-24SB CI TR IDLER 24CIT24CITW
- Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
- Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
- Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
- Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes