Motion
C4-35TUSA-54SB
Rodillo de canalización desigual autoalineable: clasificación CEMA, ángulo de 35 °, diámetro de rodillo de 4 pulg., ancho de banda de 54 pulg.
Artículo MI #04025735
No. Fabricante C4-35TUSA-54SB
Precio1,638.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de canalización desigual autoalineable: clasificación CEMA, ángulo de 35 °, diámetro de rodillo de 4 pulg., ancho de banda de 54 pulg.
Artículo MI #04025735
No. Fabricante C4-35TUSA-54SB
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
Precio1,638.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35 °
  • Cinturón Ancho  
    54 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4 pulg.
  • Peso
    178 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Autoalineador desigual del carro
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
C4-35TUSA-54SB UNEQ SA TRGH IDL
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle