Motion
C4-45TE-36SBWB
Rodillos transportadores de artesa - Clasificación CEMA C, 45° de ángulo, 4 in de diámetro del rollo, 36 in de ancho de la banda
Artículo MI #04025742
No. Fabricante C4-45TE-36SBWB
Precio588.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillos transportadores de artesa - Clasificación CEMA C, 45° de ángulo, 4 in de diámetro del rollo, 36 in de ancho de la banda
Artículo MI #04025742
No. Fabricante C4-45TE-36SBWB
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
Precio588.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    33-7/8 pulg.
  • Longitud total
    47-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4 pulg.
  • Altura del rodillo
    17-7/8 pulg.
  • Longitud del rodillo
    13-1/4 pulg.
  • Peso
    61.51 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    9-1/2 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    45 °
  • Tipo de rodillo
    Carro igual a
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
C4-45TE-36SBWB TRGHING IDLER-WB
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle