Motion
C4-45TU-54SB
Ralentí de canalización desigual: clasificación CEMA C, ángulo de 45 °, diámetro de rodillo de 4 pulg., ancho de banda de 54 pulg.
Artículo MI #04025760
No. Fabricante C4-45TU-54SB
Precio707.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ralentí de canalización desigual: clasificación CEMA C, ángulo de 45 °, diámetro de rodillo de 4 pulg., ancho de banda de 54 pulg.
Artículo MI #04025760
No. Fabricante C4-45TU-54SB
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
Precio707.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Cinturón Ancho  
    54 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    63 pulg.
  • Longitud total
    65-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4 pulg.
  • Peso
    91.80 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    10-15/16 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    45 °
  • Tipo de rodillo
    Carro desigual
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
C4-45TU-54SB UNEQ TRGH IDLER FL30C30W
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle