Motion
C5-10VR-36SB-4
Rodillo de retorno en V de 10 grados: clasificación CEMA C, ángulo de 10 °, diámetro de rodillo de 5 pulg., ancho de banda de 36 pulg.
Artículo MI #04025818
No. Fabricante C5-10VR-36SB-4
Precio717.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno en V de 10 grados: clasificación CEMA C, ángulo de 10 °, diámetro de rodillo de 5 pulg., ancho de banda de 36 pulg.
Artículo MI #04025818
No. Fabricante C5-10VR-36SB-4
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
Precio717.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    10 °
  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    39-1/2 pulg.
  • Longitud total
    47 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Altura del rodillo
    14-3/16 pulg.
  • Longitud del rodillo
    19.75 pulg.
  • Peso
    59.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    10-1/2 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    10 °
  • Tipo de rodillo
    V-Devolución
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
C5-10VR-36SB-4 W/4.5DROP TE54 10DEG V-RE
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle