Motion
C5-35TUSA-60SB
Rodillo de canalización desigual autoalineable: clasificación CEMA, ángulo de 35 °, diámetro de rodillo de 5 pulg., ancho de banda de 60 pulg.
Artículo MI #04025993
No. Fabricante C5-35TUSA-60SB
Precio1,902.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de canalización desigual autoalineable: clasificación CEMA, ángulo de 35 °, diámetro de rodillo de 5 pulg., ancho de banda de 60 pulg.
Artículo MI #04025993
No. Fabricante C5-35TUSA-60SB
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
Precio1,902.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35 °
  • Cinturón Ancho  
    60 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Peso
    106.64 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Autoalineador desigual del carro
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
C5-35TUSA-60SB UNEQ SA TRGH IDL FL36C30W
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle